Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-expert Pro 81728160 Leichter Haarentferner Lichtimpulstechnologie (IPL) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-expert Pro 81728160 Leichter Haarentferner Lichtimpulstechnologie (IPL) Weiß
Braun Silk-expert Pro 81728160 Leichter Haarentferner Lichtimpulstechnologie (IPL) Weiß
Braun Silk-expert Pro 81728160 Leichter Haarentferner Lichtimpulstechnologie (IPL) Weiß
Braun Silk-expert Pro 81728160 Leichter Haarentferner Lichtimpulstechnologie (IPL) Weiß
Braun Silk-expert Pro 81728160 Leichter Haarentferner Lichtimpulstechnologie (IPL) Weiß
Braun Silk-expert Pro 81728160 Leichter Haarentferner Lichtimpulstechnologie (IPL) Weiß
Braun Silk-expert Pro 81728160 Leichter Haarentferner Lichtimpulstechnologie (IPL) Weiß
Braun Silk-expert Pro 81728160 Leichter Haarentferner Lichtimpulstechnologie (IPL) Weiß
Braun Silk-expert Pro 81728160 Leichter Haarentferner Lichtimpulstechnologie (IPL) Weiß
Braun Silk-expert Pro 81728160 Leichter Haarentferner Lichtimpulstechnologie (IPL) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88790753
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81728160
EAN/GTIN:
     4210201320951
Suchbegriffe:
Enthaarungs-Laser
Enthaarungslaser
Laser-Epilierer
Laser-Epiliergerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Haarentfernungstechnologie
Lichtimpulstechnologie (IPL)
Aufsatz für Körper
Ja
Präzisionsaufsatz (Gesicht)
Ja
Körperbereiche
Abdomen, Hinterer Oberschenkel, Gesäß, Vorderer Oberschenkel, Innere Oberarme, Äußerer Oberschenkel, Äußere Oberarme
Anpassbare Intensität
Ja
Zahl der Intensitätsstufen
10
Anzahl der Modi
3
Lifetime - Anzahl der Lichtimpulse (Blitze)
400000
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Einfach zu bedienen
Ja
Anzeigelicht
Ja
Hautfarben-Sensor
Ja
Sicherheitswarnung
NIET gebruiken op:• hoofdhuid, wenkbrauwen of andere plekken bij of rondom de ogen. Gebruik op deze plekken kan uw ogen permanent beschadigen.• rood, zeer blond, grijs of wit haar. Het apparaat is niet efficiënt bij deze haarkleuren.• tepels, genitaliën of rond de anus. Deze plekken kunnen een donkerdere huidskleur en/of meer haar hebben en gebruik van het apparaat op deze plekken kan ongemak/pijn veroorzaken of de huid beschadigen.• donkerbruine of zwarte plekken, zoals sproeten, moedervlekken of wratten op de te behandelen plaatsen.• een tatoeage of permanente make-up op de te behandelen plaatsen.• baard/gezichtsbeharing voor mannen.KIJK NIET direct in de glazen filter en probeer het apparaat niet te activeren wanneer het naar de ogen is gericht is. Om uw ogen en die van mensen in uw omgeving te beschermen, activeert het apparaat alleen als beide tintsensoren tegen de huid worden geplaatst. In het geval het apparaat aangaat wanneer beide sensoren NIET tegen de huid worden gehouden, STOP dan direct het gebruik van het apparaat en neem contact op met uw leverancier. Gebruik het NIET meer dan eenmaal per week op dezelfde plek. Frequenter gebruik geeft u niet sneller resultaten en het kan de kans op beschadiging aan uw huid vergroten.
Gleitmodus
Ja
Sanfter Modus
Ja
Klinisch getestet
Ja
Anzahl der Blitze
400000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1166 g
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
211 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
97.5 mm
Verpackungstiefe
276 mm
Verpackungshöhe
194.2 mm
Paketgewicht
1430.84 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Variable Spannung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.