Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 10001-883-18-XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 10001-883-18-XS
MASCOT 10001-883-18-XS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88794596
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209837189
EAN/GTIN:
     5707209837189
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Geschlecht
Unisex
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (S/M/L)
XS
Anlass
Arbeit/Uniform
Ärmellängentyp
Langärmlig
Verschlussart
Reißverschluss
Position des Verschlusses
Frontseite
Taschenverschlussart
Reißverschluss
Verstellbare Bündchen
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Gummizug in der Taille
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
polyester 100%
Stoffgewicht
270 g/m²
Pflegehinweise
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.