Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron HAWK Gaming Set Tastatur Maus enthalten QWERTZ Deutsch Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron HAWK Gaming Set Tastatur Maus enthalten QWERTZ Deutsch Schwarz, Rot, Weiß
Ultron HAWK Gaming Set Tastatur Maus enthalten QWERTZ Deutsch Schwarz, Rot, Weiß
Ultron HAWK Gaming Set Tastatur Maus enthalten QWERTZ Deutsch Schwarz, Rot, Weiß
Ultron HAWK Gaming Set Tastatur Maus enthalten QWERTZ Deutsch Schwarz, Rot, Weiß
Ultron HAWK Gaming Set Tastatur Maus enthalten QWERTZ Deutsch Schwarz, Rot, Weiß
Ultron HAWK Gaming Set Tastatur Maus enthalten QWERTZ Deutsch Schwarz, Rot, Weiß
Ultron HAWK Gaming Set Tastatur Maus enthalten QWERTZ Deutsch Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89131743
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     303150
EAN/GTIN:
     4040895008497
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
ultron HAWK Gaming Set (Maus, Tastatur, Pad, Headset)

Das 4 in 1 Gaming Set ultron HAWK Gaming Kit bietet alles, was passionierte Gamer zum Zocken benötigen. Tastatur und Maus eignen sich dank LED Beleuchtung für übersichtliches Gamen bis tief in die Nacht. Mit dem Gaming Headset mit Mikrofon genießt der Spieler das volle Klangerlebnis und bleibt mit seinen Mitspielern in Kontakt. Das 280 x 243 x 3 mm große Gaming Mousepad sorgt mit besten Gleiteigenschaften für blitzschnelle Spielzüge.
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Headset enthalten
Ja
Headset-Typ
Binaural
Mikrofon-Typ
Boom
Treibereinheit
40 mm
Headset-Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
440 x 130 x 25 mm
Tastaturgewicht
487 g
Produktabmessungen (B x T x H)
65 x 120 x 40 mm
Mausgewicht
90 g
Kopfhörer-Abmessungen (B x T x H)
180 x 75 x 200 mm
Headsetgewicht
231 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegung Auflösung
3200 DPI
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
480 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Mauspad enthalten
Ja
Maße Mauspad
243 x 280 mm
Mauspad Dicke
3 mm
Gewicht Mauspad
140 g
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1342 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.