Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Urban-I 3.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Urban-I 3.0 Weiß
ABUS Urban-I 3.0 Weiß
ABUS Urban-I 3.0 Weiß
ABUS Urban-I 3.0 Weiß
ABUS Urban-I 3.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89132575
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     0078432
EAN/GTIN:
     4003318868603
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme abus
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Weiß
Sport-Kopfbekleidung Typ
Helm
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Bauart
Hartschalenbau
Färbung
Monochromatisch
Schutzpolsterungsmaterial
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Bereich Kopfumfang
56 - 61 cm
Helmvisier
Ja
Farbe Helmvisier
Schwarz
Belüftung
Ja
Anzahl der Belüftungslöcher
17
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Strahlungswinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
62102
ab € 81,33*
Zubehör
Söhngen
0307027o
ab € 11,43*
Zubehör
ABUS
95484
ab € 44,25*
Zubehör
ABUS
69954
ab € 55,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.