Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips T-Stück Outdoor schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips T-Stück Outdoor schwarz
Philips T-Stück Outdoor schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89132651
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17369/30/PN
EAN/GTIN:
     8718696176658
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
пост. струм, макс 24 В V
AC Eingangsfrequenz
пост. струм, макс 24 В Hz
Akku-/Batteriespannung
24 V
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Philips
Empfohlene Platzierung
Garten hinter dem Haus
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
III
Wetterfestigkeit
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915006001801
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
85 mm
Breite
47 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
85 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.