| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-89133309 Herst.-Nr.: 72697 EAN/GTIN: 4006501726971 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ultraleicht, stabil und perfekt für den Einsatz einer Dampfstation geeignet. Der Leifheit Air Board Express M Solid Leaf bietet alles, was ein moderner Bügeltisch braucht. Er ist leichter als jeder Streckmetallbügeltisch, dabei absolut stabil und standsicher, und er besitzt eine Bügelfläche aus reiner, perforierter Baumwolle. Die lässt den Dampf des Bügeleisens hindurch und gewährleistet zugleich eine optimale Feuchtigkeitsaufnahme. Damit auch das Aufstellen und Wegräumen kinderleicht von der Hand gehen, ist der Air Board Express M Solid Leaf mit einer Bügelfläche ausgestattet, die aus einem ultraleichten Spezialkunststoff besteht. Die 120 x 38 cm große Bügelfläche ruht auf einem 35 mm starken, absolut standsicheren Rundrohr-Untergestell. Es lässt sich bis zu einer Höhe von 98 cm und damit auf jede Körpergröße und Arbeitshöhe einstellen. Ausgestattet ist der Bügeltisch mit einer festen Dampfstationsablage aus Metall, die zu allen gängigen Dampfstationstypen passt und zum Abstellen konventioneller Bügeleisen eine sichere Mulde bietet. Der Kleiderbügelhalter an der Ablage ermöglicht das Aufhängen von Hemden oder Jacken nach dem Bügeln. Inklusive Kabelhalter für ein Bügeln ohne störendes Stromkabel. Mit Bügeltischbezug im angesagten Palmendesign. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Plattengröße (B x T) | 1530 x 490 mm | ![](/p.gif) | Höhe (min) | 760 mm | ![](/p.gif) | Höhe (max) | 1000 mm | Leistungen | Typ | Bügelbrett in Originalgröße | ![](/p.gif) | Faltbar | Ja | ![](/p.gif) | Höhenverstellung | Ja | ![](/p.gif) | Abdeckungsmaterial | Baumwolle | ![](/p.gif) | Bügeleisenhalterung | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für | Trocken- & Dampfbügeleisen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün, Weiß | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Muster | ![](/p.gif) | Muster | Blumenmuster | ![](/p.gif) | Farbe der Abdeckung | Grün, Weiß | ![](/p.gif) | Rutschfeste Oberfläche | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |