Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue 846 Full HD WLAN Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mio MiVue 846 Full HD WLAN Gleichstrom
Mio MiVue 846 Full HD WLAN Gleichstrom
Mio MiVue 846 Full HD WLAN Gleichstrom
Mio MiVue 846 Full HD WLAN Gleichstrom
Mio MiVue 846 Full HD WLAN Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89215327
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5415N6310038
EAN/GTIN:
     4713264283909
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Selbstklebeband
Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batteriekapazität
240 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Ready
Ja
Hauptkamera Blickwinkel
150 °
Haupkamera Sensorgröße
1/1.8 "
Maximale Framerate
30 fps
Bewegungssensor
Ja
Nachtmodus
Ja
Automatische Aufnahme
Ja
Kollisionserkennung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Technische Details
Fahrer-Ermüdungsalarm
Ja
Standbild
Fotomodus
Ja
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.5 mm
Tiefe
41.5 mm
Höhe
62.3 mm
Gewicht
117 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.