Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann PC-LB 3077 Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Schwarz, Weiß 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann PC-LB 3077 Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Schwarz, Weiß 25 W
Bomann PC-LB 3077 Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Schwarz, Weiß 25 W
Bomann PC-LB 3077 Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Schwarz, Weiß 25 W
Bomann PC-LB 3077 Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Schwarz, Weiß 25 W
Bomann PC-LB 3077 Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Schwarz, Weiß 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89215844
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     330770
EAN/GTIN:
     4006160307702
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
proficare luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Geeignet für Räume bis zu
60 m²
Maximale Timer-Zeit
8 h
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Befeuchtungsvermögen
300 ml/hr
Betriebszeit
40 h
Filtermaterial
Karbon
Steuerung
Berührung
Timer
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Luftfilter
Ja
Filterung
Ja
Schlafmodus
Ja
Energie
Leistung
25 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
328 mm
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,815*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,525*
€ 57,74475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,955*
€ 55,87645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,685*
€ 54,36515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,825*
€ 53,34175
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,815*
€ 44,99985
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.5015.02
ab € 13,92*
Sonstiges
Renkforce
1170728
ab € 21,94*
Sonstiges
Voltcraft
MS-10
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.