Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann PC-DKP 1211 Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 64 cm Keramik 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann PC-DKP 1211 Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 64 cm Keramik 2 Zone(n)
Bomann PC-DKP 1211 Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 64 cm Keramik 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89216080
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     501211
EAN/GTIN:
     4006160012118
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte profi cook
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Größe der Kochfeldbreite
64 cm
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Gehäusematerial
Edelstahl
Leistungen
Überhitzungsschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
661 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
3600 g
Verpackungsbreite
684 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Weitere Suchbegriffe: kochplatte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.