Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Hang Up Massagegerät Universal Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Hang Up Massagegerät Universal Schwarz, Grau
SISSEL Hang Up Massagegerät Universal Schwarz, Grau
SISSEL Hang Up Massagegerät Universal Schwarz, Grau
SISSEL Hang Up Massagegerät Universal Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89221858
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     302.001
EAN/GTIN:
     4250694701585
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch schwarz
stahlrohrtisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2090 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Universal
Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,94*
€ 411,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,39*
€ 397,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
302.002
ab € 462,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.