Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagegeräte
>
Massagehilfen, sonstige
>
Artikel
SISSEL 161.002 Massagegerät Hals/Nacken Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-89221957
Hersteller:
Sissel
Herst.-Nr.:
161.002/2050-1
EAN/GTIN:
4250694701431
Suchbegriffe:
Massagehilfen, sonstige
Massagegürtel
Nacken-Massagegerät
Nackenmassagegerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Hals/Nacken
Produktfarbe
Blau
Griff(e)
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
... >
Wellness & Entspannung
>
Massage-Werkzeuge & Zubehör
>
Massagegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Nackenmassagegürtel
,
massagehilfen, sonstige
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BSN medical 7618800 Wundschnellverband 1000 x 3,75 cm
BSN medical
7618800
ab € 10,64*
Sonstiges
Airex Balance-pad XLarge blau 98 x 41 x 6 cm
Airex
A5032-01
ab € 111,44*
Sonstiges
Airex Corona 185 rot Gymnastikmatte
Airex
A5002-02
ab € 109,41*
Sonstiges
Anatomische Lehrtafel Die menschliche Muskulatur Erlerzimmer 50 x 70 cm Kunstdruckpapier mit Beleistung (1 Stück)
Erler-Zimmer
AL500
ab € 9,72*
Sonstiges
Bauerfeind GenuTrain® Kniebandage natur Größe 2
Bauerfeind
11041206010002
ab € 50,25*
Sonstiges
Bort Sport ActiveColor® Kniebandage Gr. XL blau
Bort
761168
ab € 9,85*
Sonstiges
boso med I Standard Ø 60 mm
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 44,31*
Sonstiges
Buchner & Partner Terminzettel A6 selbstdurchschreibend 250 Blatt Extra große Terminzettel für Patienten mit Sehschwäche
Buchner & Partner
01635
ab € 19,53*
Sonstiges
Buchner & Partner Wochenplaner Mo-Fr 4 Spalten 15-Min-Takt 30 x 30 cm Schnelle und wirtschaftliche Terminvergabe
Buchner & Partner
01620/15
ab € 27,41*
Sonstiges
Clap Tzu CALDERA Hot Stone Massagestein-Set 36-teilig
Clap Tzu
HS-HS-CA36
ab € 71,10*
Sonstiges
Erler-Zimmer Armmuskulatur 7-teilig
Erler-Zimmer
M211
ab € 261,52*
Sonstiges
L+R Cellacare Epi Comfort Gr. 4 Armumfang 24 - 27 cm Ellenbogenbandage
Lohmann & Rauscher
34193
ab € 25,64*
Sonstiges
Mank Nasenschlitztücher Spunlace Vlies 40x30,5 cm Kopfteil-Schonbezug Y-Ausstanzung 40x30,5 cm 100 Stück
Mank
422634
ab € 13,58*
Sonstiges
MTR Plus Muskelstimulationsgerät RehaBravo, Geräte-Set Tens-Geräte-Set MyoBravo incl. Zubehör
MTR Plus
010E-002
ab € 278,23*
Sonstiges
Patientenslipper Universalgröße 24 Paar
Servoprax
H7 555
ab € 17,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen