Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
2-in-1 Notebook
>
Artikel
Acer Chromebook R853TA-C9VY Intel® Celeron® N5100 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ 4 GB LPDDR4x-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-89223139
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.A91EG.001
EAN/GTIN:
4710886481423
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das Acer Chromebook Spin 512 ist das ideale Convertible Notebook für den Bildungsbereich. Mit seinen 4 Betriebsmodi, dem IPS-Bildschirm mit 30,5 cm (12") und einem Seitenverhältnis von 3:2, antimikrobiellen Oberflächen, einer nach außen gerichteten Kamera, einem hochmodernen Prozessor und Robustheit nach Militärstandard sind Schüler bereit, sich all den neuen Herausforderungen des Unterrichts zu stellen.
Mehr sehen, weniger scrollen
Mit dem Display im Seitenverhältnis 3:2 müssen Sie weniger scrollen als zuvor. Mit einer um 18 % größeren vertikalen Bildschirmfläche als bei 16:9-Displays können Sie wichtige Informationen, Ihre bevorzugten Websites oder Dokumente einfacher und bequemer lesen und bearbeiten.
Zukunftssicheres Design
Genießen Sie dank des neuesten Intel ®-Prozessors eine längere Akkulaufzeit und reaktionsschnellere Software. Der zusätzliche Leistungsschub sorgt für eine reibungslose Durchführung von Unterrichtsprojekten, sodass Aufgaben schneller ausgeführt werden können, während die moderne Intel Wi-Fi 6-Technologie (802.11ax) bis zu 3-mal schnellere Geschwindigkeiten als mit standardmäßigem Wi-Fi 5 ermöglicht.
Auf Robustheit getestetes Design
Das stoßfeste Gehäuse wurde nach Militärstandards (MIL-STD 810H1) getestet und hält so jeglichen Strapazen des Alltags stand. Das stoßdämpfende Design des Gehäuses schützt das Gerät vor Stürzen aus bis zu 122 cm Höhe und Druck von bis zu 60 kg. Das robuste Design und die verstärkten E/A-Anschlüsse halten einem rauen Umgang mit dem Gerät stand, während das einzigartige wasserabweisende Design der Tastatur interne Komponenten vor bis zu 330 ml Flüssigkeit schützt.
Antimikrobielle Oberflächen
Die neuesten Notebooks von Acer für den Bildungsbereich sind nicht nur mit antimikrobiellem Corning® Gorilla® Glass2, 3 auf dem Touchscreen, sondern auch mit international zertifizierten antimikrobiellen (Silber-Ionen) Lösungen auf der Tastatur, dem Touchpad und der Handablage ausgestattet.
Zero-Touch-Anmeldung
Dank der Zero-Touch-Registrierung können IT-Abteilungen ChromeOS-Geräte per Drop-Shipping versenden, die sich automatisch im Schulnetzwerk anmelden, sobald sich der Benutzer mit dem Internet verbindet.
Besseres Lernen und Zusammenarbeiten
Die praktischen Funktionen dieses Convertible-Chromebooks ermöglichen Schülern, mühelos in einer Vielzahl von Situationen und Positionen zu arbeiten. Dank der Kombination der nach außen gerichteten MIPI-Kamera4 mit 8 Megapixeln und der 88º-Webcam mit weitem Blickwinkel können Schüler ganz einfach hochwertige Fotos aufnehmen, um sie für ihre Schulprojekte zu verwenden.
1. Sand- und Staubprüfungen gemäß MIL-STD 810F.
2. Alle antimikrobiellen Lösungen, einschließlich antimikrobielles Corning® Gorilla® Glas, schützen den Benutzer nicht und bieten keinen unmittelbaren oder indirekten Gesundheitsvorteil.
3. Diese antimikrobielle Lösung ist optional und kann je nach Modell und/oder Region variieren.
4. Die genaue technische Ausstattung kann je nach Modell und/oder Region abweichen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
Flash
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Breite
296 mm
Tiefe
230.6 mm
Höhe
21.1 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12 "
Display-Auflösung
1366 x 912 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
HD+
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Display-Oberfläche
Glanz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5100
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Acer Laptops
,
Acer Notebooks
,
Chromebook
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
acer chromebook
,
acer laptops
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,35*
€ 476,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,70*
€ 469,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,95*
€ 454,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,59*
€ 452,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,61*
€ 412,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer GP.STY11.00L Eingabestift 21 g Silber
Acer
GP.STY11.00L
ab € 40,77*
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A06 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,63*
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A08 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,12*
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A12 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,04*
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A13 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,66*
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,70*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,76*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 20,47*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 100,05*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,85*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 49,69*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,08*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,45*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 59,32*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen