Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY XLR8 CS3140 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY XLR8 CS3140 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89223151
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     M280CS3140HS-1TB-RB
EAN/GTIN:
     751492642406
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
7500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5650 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.