Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY XLR8 CS3140 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY XLR8 CS3140 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY XLR8 CS3140 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89223152
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     M280CS3140HS-2TB-RB
EAN/GTIN:
     751492642413
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
7500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6850 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,20*
€ 417,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,67*
€ 413,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,99*
€ 412,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,96*
€ 386,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.