Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Thule Covert TCDK224 Black Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89275166
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3203906
EAN/GTIN:
     0085854243940
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Vietnam
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
520 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
1880 g
Innenmaße (B x T x H)
330 x 150 x 230 mm
Volumen (l)
24 l
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Markenkompatibilität
Universal
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
16 "
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
11 "
Seitentasche
Ja
Schultergurt
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.