Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse M-885 DBT 80 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse M-885 DBT 80 W Schwarz
Muse M-885 DBT 80 W Schwarz
Muse M-885 DBT 80 W Schwarz
Muse M-885 DBT 80 W Schwarz
Muse M-885 DBT 80 W Schwarz
Muse M-885 DBT 80 W Schwarz
Muse M-885 DBT 80 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89280996
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     M-885DBT
EAN/GTIN:
     3700460207229
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth
Ja
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Dimmer
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Wecker
Ja
Schlafmodus
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
251 mm
Verpackungstiefe
513 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
4300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
3500 g
Radio
Unterstützte Bänder
DAB, FM
Voreingestellte FM-Sender
40
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Lautsprecher
RMS-Leistung
80 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,86*
€ 352,073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,03*
€ 330,856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,98*
€ 297,476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.