Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotrail Ardeche Animal Campingstuhl 4 Bein(e) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotrail Ardeche Animal Campingstuhl 4 Bein(e) Braun
Eurotrail Ardeche Animal Campingstuhl 4 Bein(e) Braun
Eurotrail Ardeche Animal Campingstuhl 4 Bein(e) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89286199
Hersteller:
     Eurotrail
Herst.-Nr.:
     ETCF0042-2800
EAN/GTIN:
     8712318922548
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Falthocker
Faltstuhl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
600 mm
Sitzhöhe
300 mm
Zusammengeklappte Breite
120 mm
Länge, zugeklappt
590 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Braun
Material
Polyester, Stahl
Faltbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: faltstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.