Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco EPB-460BK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco EPB-460BK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-460BK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-460BK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-460BK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-460BK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-460BK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-460BK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-460BK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-460BK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-460BK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89382418
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     EPB-460BK
EAN/GTIN:
     8711902043843
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
150 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
109 x 73 x 38 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
1800 mAh
Ladetypgehäuse
Verkabelt & Kabellos
Ladegehäuse-Steckertyp
Mikro-USB
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Schwarz
Operationsschlüssel
Stummschalten
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
60 h
Akkukapazität (Ladehülle)
1800 mAh
Aufladequelle
Akku, USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.