Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AARKE Carbonator 3 Edelstahl Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Kupfer
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Kupfer
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Kupfer
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Kupfer
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Kupfer
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89429885
Hersteller:
     Aarke
Herst.-Nr.:
     410321
EAN/GTIN:
     7350091791077
Suchbegriffe:
Trinkwassersprudler
Wassersprudler
aarke wassersprudler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
414 mm
Gewicht
1450 g
Merkmale
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Kupfer
Einfach zu bedienen
Ja
Flaschen Material
Polyethylenterephthalat
Lieferumfang
Inklusive Karbonisierflasche
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.