Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 32WA3B63DA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba 32WA3B63DA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Toshiba 32WA3B63DA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Toshiba 32WA3B63DA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Toshiba 32WA3B63DA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Toshiba 32WA3B63DA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Toshiba 32WA3B63DA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Toshiba 32WA3B63DA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89436903
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     32WA3B63DA
EAN/GTIN:
     5055862330111
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
12 W
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Soundmodus
Klassisch, Benutzerdefinierung, Flach, Film, Musik, Rede
TV-Tuner
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
1.5
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dynamisch, Spiel, Natürlich/Natur, Sport
Video-Apps
Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
732 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
189 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
472 mm
Breite (ohne Standfuß)
732 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
78 mm
Höhe (ohne Standfuß)
439 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
795 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
7000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Miracast
Ja
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Jährlicher Energieverbrauch
45 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
ALB, Arabisch, BEL, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, KAZ, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch
Basishotelmodus
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, VOB
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, PNG
Anzahl Prozessorkerne
4
Kindersicherung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
250 cd/m²
Motion Interpolation Technologie
Total Picture Quality 1000
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.