Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK PCI Express x4 Karte 2 x RJ45 Gigabit LAN PoE+ i350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK PCI Express x4 Karte 2 x RJ45 Gigabit LAN PoE+ i350
DeLOCK PCI Express x4 Karte 2 x RJ45 Gigabit LAN PoE+ i350
DeLOCK PCI Express x4 Karte 2 x RJ45 Gigabit LAN PoE+ i350
DeLOCK PCI Express x4 Karte 2 x RJ45 Gigabit LAN PoE+ i350
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-88500
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88500
EAN/GTIN:
     4043619885008
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Die PCI Express Karte von Delock bietet zwei Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbps.

PoE Unterstützung
Die RJ45 Ports unterstützen Power over Ethernet nach IEEE 802.3af / 802.3at; damit können PoE-fähige Geräte, wie z. B. IP-Kameras oder PoE Splitter, über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI version
2.1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
16000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
LAN-Controller
Intel® I350
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 147,34*
€ 159,79*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 161,88*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 152,49*
€ 164,63*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 153,02*
€ 165,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 154,11*
€ 166,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.