Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataram EC500S5 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataram EC500S5 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D TLC
Dataram EC500S5 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89529296
Hersteller:
     Dataram
Herst.-Nr.:
     EC500S5AT/240G
EAN/GTIN:
     8592978420413
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 100 °C
Vibrationen außer Betrieb
15 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
385 mA
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Notebook
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
495 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
96000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
79000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
620
Warentarifnummer (HS)
84717070
Zertifizierung
UL, CE, FCC, RoHS, MIL-STD-810G
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
3.9 mm
Gewicht
63 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.