Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-USB2-AMLM 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-USB2-AMLM 3 m Schwarz
Gembird CC-USB2-AMLM 3 m Schwarz
Gembird CC-USB2-AMLM 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89553152
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-USB2-AMLM-10
EAN/GTIN:
     8716309099431
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-8-Pin Lade- und Datenkabel für z.B. Apple iPhone oder iPad
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.