Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge NVIDIA 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge NVIDIA 12 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge NVIDIA 12 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge NVIDIA 12 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge NVIDIA 12 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge NVIDIA 12 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge NVIDIA 12 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge NVIDIA 12 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge NVIDIA 12 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge NVIDIA 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89567942
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-A30600E-10M
EAN/GTIN:
     4895173622823
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
RAY TRACING
Raytracing ist das Nonplusultra der Spielegrafik. Dabei wird das physikalische Verhalten des Lichts simuliert, um selbst bei den grafisch komplexesten Spielen Echtzeit-Rendering in Kinoqualität zu ermöglichen.

DLSS KI-BESCHLEUNIGUNG
MAX FRAMERATE. MAX QUALITÄT. ANGETRIEBEN DURCH KI.

NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) ist eine bahnbrechende KI-Rendering-Technologie, die mit dedizierten Tensor Core-KI-Prozessoren auf GeForce RTX™-GPUs eine völlig neue Grafikqualität ermöglicht. DLSS nutzt die Leistung eines neuronalen Netzes für Deep Learning, um die Frameraten zu steigern und schöne, scharfe Bilder für deine Spiele zu generieren. Du erhältst so sogar die Leistungsreserven, um die Raytracing-Einstellungen zu maximieren und die Ausgabeauflösung zu erhöhen.

REDUZIERE DIE TEMPERATUR
FORTSCHRITTLICHE KÜHLUNG

Das überarbeitete IceStorm 2.0-Kühlsystem wurde speziell für einen breiteren Anwendungsbereich entwickelt, um die Performance der GPU kühler und stärker zu taktieren - mit Verbesserungen im sichtbaren und dem was dadrunter liegt.

ROBUST
Das Design unterstreicht die Haltbarkeit mit einer Backplate aus Metalldruckguss, um die Stabilität und strukturelle Integrität der Karte insgesamt zu erhöhen.

ÜBERNEHME KONTROLLE
Mit einer einfachen und intuitiven minimalen Benutzeroberfläche bietet die ZOTAC GAMING FireStorm Utility ein einfaches Werkzeug, um die Feinabstimmung der GPU in eine einfache Aufgabe zu verwandeln. Überwache die GPU, steuere die Lüftergeschwindigkeit und passe viele weitere Optionen an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
224.1 mm
Höhe
116.3 mm
Breite
39.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
218 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
283 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
15 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3584
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1777 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
600 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
170 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Zotac IceStorm 2.0
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, zotac geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.