Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 31BDL7224L Direct view LED (DVLED) Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 31BDL7224L Direct view LED (DVLED) Drinnen
Philips 31BDL7224L Direct view LED (DVLED) Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89572296
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31BDL7224L/00
EAN/GTIN:
     8712581769963
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
4760 g
Modulbreite
249.9 mm
Modulhöhe
249.9 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Verpackungsbreite
1056 mm
Verpackungstiefe
221 mm
Verpackungshöhe
392 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31.67 W
Stromverbrauch (max.)
95 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ausrichtung
Landschaft
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Plattenmaterial
Aluminium
Zweck
Kommerziell
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
Direct view LED (DVLED)
Helligkeit
900 cd/m²
Bildschirmdiagonale
31.1 "
Display-Auflösung
312 x 104 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
9500 K
Kontrastverhältnis
3500:1
Display-Bildwiederholrate unterstützt
50 Hz, 60 Hz
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Gleichmäßigkeit der Helligkeit
0 - 97 %
Farbtiefe
14 Bit
Lebensdauer des Panels
100000 h
Display area
0.1875 m²
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,66*
€ 1.057,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,77*
€ 1.048,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,77*
€ 1.021,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,53*
€ 964,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.