Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Move Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2720 x 1976 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Move Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2720 x 1976 Pixel Decke/Wand
Mobotix Move Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2720 x 1976 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89572375
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-VB1A-5-IR-VA
EAN/GTIN:
     4047438037808
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Mobotix Move Vandal Bullet Netzwerk-Kamera + Video Analytics
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle
4 Kanäle
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (max.)
14 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
13 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Brennweitenbereich
2.7 - 12 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
102 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
70.3 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Bullet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Wetterfestigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
95000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
233.8 mm
Höhe
139.8 mm
Durchmesser
105 mm
Gewicht
1210 g
Video
Maximale Auflösung
2720 x 1976 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Videostreaming
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,45*
€ 644,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,14*
€ 615,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,13*
€ 598,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 488,57*
€ 581,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 474,43*
€ 564,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 468,49*
€ 557,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.