Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mysoda Ruby Komposite Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mysoda Ruby Komposite Kupfer
Mysoda Ruby Komposite Kupfer
Mysoda Ruby Komposite Kupfer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89578234
Hersteller:
     Mysoda
Herst.-Nr.:
     RB003AL-C
EAN/GTIN:
     6430052009180
Suchbegriffe:
Trinkwassersprudler
Wassersprudler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
410 mm
Merkmale
Gehäusematerial
Komposite
Produktfarbe
Kupfer
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Inklusive Karbonisierflasche
Ja
Volumen der Karbonisierflasche
1 l
Logistikdaten
Ursprungsland
China

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.