Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Drop Stars Leichte Dekorationskette 84 Glühbirne(n) LED 2,1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Drop Stars Leichte Dekorationskette 84 Glühbirne(n) LED 2,1 W
Star Trading Drop Stars Leichte Dekorationskette 84 Glühbirne(n) LED 2,1 W
Star Trading Drop Stars Leichte Dekorationskette 84 Glühbirne(n) LED 2,1 W
Star Trading Drop Stars Leichte Dekorationskette 84 Glühbirne(n) LED 2,1 W
Star Trading Drop Stars Leichte Dekorationskette 84 Glühbirne(n) LED 2,1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89584734
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.582-20
EAN/GTIN:
     7391482051165
Suchbegriffe:
LED Tropfen
LED Tropfenform
LED Tropfenlampe
led tropfen
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
84 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
2.1 W
Lampenleistung
0.06 W
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
800 mm
Breite
1200 mm
Kabellänge
5 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
3.5 V
Stromstärke
0.02 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.