Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89597073
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB031U-1SMB
EAN/GTIN:
     4713227445580
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter SATA
SATA Adapter
Der EZ-Adapter MB031U-1SMB bietet Anwendern die schnellste und einfachste Möglichkeit, auf ihre 2,5 Zoll SATA HDD/SSD oder M.2 SATA SSD mit jedem System zuzugreifen, das über einen USB-Anschluss verfügt. Er unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gbps über USB 3.2 Gen 1 und ist abwärtskompatibel mit der vorherigen USB 2.0 Schnittstelle für eine optimale Systemkompatibilität. Der MB031U-1SMB ist kompakt und ultra-portabel aber dennoch mit erstaunlich vielen Funktionen ausgestattet.

Schnelle und einfache Laufwerkswechsel
Schließen Sie einfach das 2,5 Zoll oder M.2 SATA Laufwerk* an den EZ-Adapter an und schließen Sie dann das USB Typ C auf A Kabel an das System an, um die Datenübertragung sofort zu starten. Dank der werkzeuglosen Laufwerksinstallation können mit dem MB031U-1SMB verschiedene Festplatten oder SSDs innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden, was den Vorgang schnell und einfach macht.
Hinweis(*): Der Adapter unterstützt nicht die gleichzeitige Verwendung von 2,5” und M.2 SATA Laufwerken

Offenes Design
Das offene Design erlaubt es 2,5” und M.2 Laufwerke anzuschließen und sie rundherum passiv zu kühlen.

Datenübertragung für unterwegs
Der EZ-Adapter MB031U-1SMB wurde für eine hohe Mobilität entwickelt, ohne dabei Kompromisse bei der Funktionalität und Robustheit einzugehen. Der Adapter besteht aus leichtem, aber widerstandsfähigem ABS-Kunststoff mit einer glatten Oberfläche, die andere Geräte nicht beschädigt, wenn er in Ihrem Handgepäck verstaut wird. Durch das kompakte Design kann der Adapter überallhin mitgenommen werden, ohne zu viel Platz zu beanspruchen.

Ultimative Kompatibilität
Der EZ-Adapter wird mit einem USB Typ-C auf A Kabel geliefert und unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s über den USB 3.2 Gen 1 Anschluss. Er ist abwärtskompatibel zu den USB 2.0 Anschlüssen, die oft an älteren PC/Mac-Systemen und anderen Geräten wie DVR, Smart TV und Android TV Box vorhanden sind. Der EZ-Adapter unterstützt Plug-and-Play und benötigt keinen Treiber.

Ein-/Ausschalter & Status-LED
Der EZ-Adapter ist mit einer Status-LED ausgestattet, die die Betriebsbereitschaft und Aktivität des Laufwerks anzeigt. Der Schiebeschalter ermöglicht es Benutzern, das Laufwerk auszuschalten, wenn es nicht verwendet wird, um die Beanspruchung des Laufwerks zu reduzieren und den Stromverbrauch zu senken.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
50.1 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle
M.2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
18.45 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.