Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

CoreParts MBXMP-BA036 Handy-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXMP-BA036 Handy-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXMP-BA036 Handy-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89628900
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXMP-BA036
EAN/GTIN:
     5704174357162
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Mobile, SmartPhone A1549, A1586, A1589, iPhone 6
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2160 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.82 V
Batteriekapazität
8.25 Wh
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Höhe
96.9 mm
Tiefe
3.5 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
99 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
162.5 mm
Paketgewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.