Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXMP-BA1193 Handy-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXMP-BA1193 Handy-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89629253
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXMP-BA1193
EAN/GTIN:
     5704174359937
Weitere Informationen:
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Batteriekapazität
12.71 Wh
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.5 mm
Höhe
82.4 mm
Tiefe
5.1 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
99 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
162.5 mm
Paketgewicht
80 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.