Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Fenix 6 PRO SOLAR 3,3 cm (1.3 Zoll) LCD 47 mm Blau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Fenix 6 PRO SOLAR 3,3 cm (1.3 Zoll) LCD 47 mm Blau GPS
Garmin Fenix 6 PRO SOLAR 3,3 cm (1.3 Zoll) LCD 47 mm Blau GPS
Garmin Fenix 6 PRO SOLAR 3,3 cm (1.3 Zoll) LCD 47 mm Blau GPS
Garmin Fenix 6 PRO SOLAR 3,3 cm (1.3 Zoll) LCD 47 mm Blau GPS
Garmin Fenix 6 PRO SOLAR 3,3 cm (1.3 Zoll) LCD 47 mm Blau GPS
Garmin Fenix 6 PRO SOLAR 3,3 cm (1.3 Zoll) LCD 47 mm Blau GPS
Garmin Fenix 6 PRO SOLAR 3,3 cm (1.3 Zoll) LCD 47 mm Blau GPS
Garmin Fenix 6 PRO SOLAR 3,3 cm (1.3 Zoll) LCD 47 mm Blau GPS
Garmin Fenix 6 PRO SOLAR 3,3 cm (1.3 Zoll) LCD 47 mm Blau GPS
Garmin Fenix 6 PRO SOLAR 3,3 cm (1.3 Zoll) LCD 47 mm Blau GPS
Garmin Fenix 6 PRO SOLAR 3,3 cm (1.3 Zoll) LCD 47 mm Blau GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89659270
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02410-19
EAN/GTIN:
     753759251871
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
47 mm
Dicke
15.1 mm
Gewicht
72 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
340 g
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Flash-Speicher
32 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
260 x 260 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.3 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Anzeigegerät
33.02 x 33.02 mm
Farbdisplay
Ja
Uhrenglas-Typ
Power Glass
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
47 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Blau
Material des Uhrengehäuses
Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP)
Armbandfarbe
Weiß
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Handgelenkgröße
125 - 208 mm
Minimale Riemenlänge
125 mm
Maximale Riemenlänge
208 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schnallenfarbe
Blau
Schnallenmaterial
Metall
Name der Farbe
blue
Bandfarbenname
White
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Wasserdicht bis
100 m
Wasserbeständigkeit
10 ATM
Zertifizierung
CE
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
16 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
40 h
Batterielebensdauer (Stromsparmodus)
80 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Musikspieler
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Intervalltraining
Ja
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung
Ja
Laufsensor
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Jagd-/Angelkalender
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Flächenberechnung
Ja
Wetterbericht
Ja
Datenübertragung Herzschlag
Bluetooth/ANT+
Schulungsempfehlungen
Ja
Schulungsplanung
Ja
Echtzeit-Anleitung
Ja
Fitness-Test
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Fitness, Golf, Wandern, Motorsport, Laufen, Skifahren, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Automatische Pause
Ja
Trainingseffekt-Messung
Ja
Virtuelle Partner-Funktion
Ja
Mehrere Fahrradprofile
Ja
Rennen-Prädiktor
Ja
Wetteralarm
Ja
Laufdynamik
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Barometer
Ja
Thermometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, garmin sportuhr, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,08*
€ 808,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,96*
€ 786,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,74*
€ 754,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,63*
€ 731,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,79*
€ 689,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.