Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau, Weiß
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau, Weiß
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau, Weiß
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau, Weiß
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau, Weiß
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau, Weiß
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau, Weiß
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau, Weiß
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau, Weiß
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89663266
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-6230-02
EAN/GTIN:
     731855062317
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Turtle Beach® Recon 70 Camo - Polarweiß ist das universell einsetzbare Gaming-Headset für deine Erfolge, Errungenschaften und vieles mehr. Turtle Beachs leichtes und bequemes Headset-Design ermöglicht stundenlanges Spielen, mit 40-mm-Lautsprechern für klare Höhen und dröhnende Bässe sowie ohrumschließenden kunstledernen Ohrpolstern, die keine Nebengeräusche durchdringen lassen. Mit dem bewährten, hochempfindlichen Mikrofon von Turtle Beach bist du immer laut und deutlich zu hören. Zum Stummschalten lässt es sich einfach hochklappen. Dank des vielseitigen 3,5-mm-Anschlusses kannst du ohne Probleme zwischen PS4™, PS5™, Xbox One, Xbox Series X|S Controllern, Nintendo Switch™ und Mobilgeräten wechseln.

Optimaler Komfort
Das geringe Gewicht, der gepolsterte Kopfbügel und die Ohrpolster des Headsets sorgen für absoluten Komfort in stundenlangen Gaming-Sessions.

PREMIUM-OHRPOLSTER
Die Ohrpolster aus Kunstleder bieten zusätzlichen Komfort, eine verbesserte Basswiedergabe und eine bessere Geräuschisolierung.

Meister aller Plattformen.
Das für den Sieg auf jeder Plattform mit 3,5-mm-Klinke konzipierte Recon 70 ist ein vielseitiger Headset-Bestseller. Dominiere stundenlang dank eines bequemen Designs mit 40-mm-Lautsprechern für glasklare Soundqualität sowie dem Hochklapp-Mikrofon.

HOCHKLAPP-MIKROFON
Das bewährte, hochempfindliche Mikrofon von Turtle Beach erfasst Chat und Befehle laut und deutlich, damit jedes Kommando ankommt. Zum Stummschalten lässt es sich einfach hochklappen, wobei es sich ins Design des Headsets integriert.

HOCHWERTIGE 40 MM-LAUTSPRECHER
Überragende ohrumschließende 40-mm-Lautsprecher sorgen für unglaublichen, kristallklaren Sound mit klaren Höhen und dröhnenden Bässen.

PLATTFORMÜBERGREIFENDE KOMPATIBILITÄT
Konzipiert für PS5™, PS4™ Pro, PS4™, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, und ideal für Mobilgeräte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
571.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
478 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
237 mm
Paketgewicht
1040 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Grau, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Grau
Plug
Ja
Kompatible Produkte
Xbox One & Xbox Series X|S, PS4 Pro, PS4 & PS5, Nintendo Switch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.