| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-89716369 Herst.-Nr.: MG9720/90 EAN/GTIN: 8710103977278 |
| |
|
| | |
| Ultimatives Styling für Gesicht, Haar und Körper Prestige Edition: 13-in-1-Premium-Trimmset Perfektionieren Sie Ihren Stil mit dem Prestige Edition Trimmset, welches unseren All-in-One-Trimmer mit 13 hochwertigen Tools kombiniert. Darunter sind selbstschärfende Metallklingen und der OneBlade Face+Body, um Haare jeder Länge für einen ultimativen Style präzise zu trimmen, zu schneiden und zu rasieren. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Keine Wartung – muss nicht geölt werden | Ja | | LED-Batterieanzeige | Ja | | Batteriestandsanzeige | Ja | Anzeige | Batterieladeanzeige | Ja | | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | | Ladekontrollanzeige | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | geeignet für den ganzen Körper | Ja | | Nass | Ja | | Präzisionstrimmer | Ja | | Zweck Präzisionstrimmer | Bart, Ohr, Nase | Ergonomie | Gummigriffe | Ja | | Wasserfest | Ja | | Waschbar | Ja | Lieferumfang | Anzahl der Befestigungen | 13 | | Reinigungsbürste | Ja | | Aufbewahrungstasche | Ja | | Zusatzkämme | Bart, Körper, Ohr, Kopf, Nase | | Beutel | Ja | | Ersatz-Scherkopf (Scherköpfe) enthalten | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Betriebsdauer | 180 min | | Wiederaufladbar | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Ladezeit | 3 h | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Schnellladung | Ja | | Schnellladungszeit | 5 min | | AC Eingangsspannung | 100–240 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |