Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zilverstad Sweet Memory Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zilverstad Sweet Memory Einzelbilderrahmen Silber
Zilverstad Sweet Memory Einzelbilderrahmen Silber
Zilverstad Sweet Memory Einzelbilderrahmen Silber
Zilverstad Sweet Memory Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89937384
Hersteller:
     Zilverstad
Herst.-Nr.:
     6149680
EAN/GTIN:
     8720052005595
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
fotorahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
365 g
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Produktfarbe
Silber
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
20 x 20 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.