Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theragun Elite Massagegerät Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theragun Elite Massagegerät Universal Weiß
Theragun Elite Massagegerät Universal Weiß
Theragun Elite Massagegerät Universal Weiß
Theragun Elite Massagegerät Universal Weiß
Theragun Elite Massagegerät Universal Weiß
Theragun Elite Massagegerät Universal Weiß
Theragun Elite Massagegerät Universal Weiß
Theragun Elite Massagegerät Universal Weiß
Theragun Elite Massagegerät Universal Weiß
Theragun Elite Massagegerät Universal Weiß
Theragun Elite Massagegerät Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89966606
Hersteller:
     Theragun
Herst.-Nr.:
     ELITE-PKG-WHT-EU
EAN/GTIN:
     810036050548
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
80 h
Eingangsspannung
12 V
Batteriereichweite
120 min
Technische Details
Massage-Typen
Schlagmassage
Vorgesehene Verwendung
Universal
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Produktfarbe
Weiß
Griff(e)
Ja
Display
OLED
Einfach zu säubern
Ja
Anpassbare Intensität
Ja
Anzahl der Köpfe
5 Kopf/Köpfe
Drehgeschwindigkeit
2400 RPM
Vibrierende Funktion
Ja
Integrierter Timer
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,74*
€ 448,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,14*
€ 446,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,47*
€ 421,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,46*
€ 406,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,64*
€ 374,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theragun
G4 ELITE-BACK-EU
ab € 312,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.