Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-WKS 1190 G Wasserkocher 1,7 l 2200 W Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-WKS 1190 G Wasserkocher 1,7 l 2200 W Stahl
ProfiCook PC-WKS 1190 G Wasserkocher 1,7 l 2200 W Stahl
ProfiCook PC-WKS 1190 G Wasserkocher 1,7 l 2200 W Stahl
ProfiCook PC-WKS 1190 G Wasserkocher 1,7 l 2200 W Stahl
ProfiCook PC-WKS 1190 G Wasserkocher 1,7 l 2200 W Stahl
ProfiCook PC-WKS 1190 G Wasserkocher 1,7 l 2200 W Stahl
ProfiCook PC-WKS 1190 G Wasserkocher 1,7 l 2200 W Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-90126971
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501190
EAN/GTIN:
     4006160119008
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7l proficook
Wasserkochen leicht gemacht — Der 1,7 Liter Glas-Wasserkocher PC-WKS 1190 G ist der optimale Küchenhelfer für Ihren Haushalt. Wassertankbeleuchtung — Mittels moderner Technik und 5-farbiger temperaturabhängiger Wassertankbeleuchtung erhalten Sie in kurzer Zeit heißes Wasser ganz nach Ihren Bedürfnissen. So haben Sie jederzeit die richtige Wassertemperatur für z. B. Tee, Instantgetränke oder ähnliches: 50°C (grün); 70°C (hellblau); 80°C (dunkelblau); 90°C (lila); 100°C (rot) Ausstattung — Der Wasserkocher von ProfiCook mit seinem geschmacksneutralen hochwertigen Glas- und Edelstahlgehäuse überzeugt durch modernes Design und top Leistung. Die vielen Funktionen, wie die kabellose Technik oder die automatische sowie manuelle Abschaltung erleichtern die Handhabung. Zusätzlich punktet das Gerät mit einem Trockengeh- und Überhitzungsschutz für ein Höchstmaß an Sicherheit. Top Features — Die selbstschließende Einfüllöffnung im Deckel ermöglicht eine komfortable Einhandbedienung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
250 mm
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Stahl
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Tasten
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Power-LED
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.