Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-NE 3050 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-NE 3050 Schwarz
ProfiCare PC-NE 3050 Schwarz
ProfiCare PC-NE 3050 Schwarz
ProfiCare PC-NE 3050 Schwarz
ProfiCare PC-NE 3050 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-90127040
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330500
EAN/GTIN:
     4006160305005
Suchbegriffe:
Nasenhaar-Schneider
Nasenhaar-Trimmer
Nasenhaarschneider
Nasenhaartrimmer
Präzision & Perfektion mit ProfiCare.

Der PC-NE 3050 von ProfiCare verfügt über einen hochwertigen 360° Edelstahl-Scherkopf zum Entfernen von lästigen Nasen- und Ohrhaaren. Das Gerät im hochwertigen Hochglanzgehäuse unterstützt Sie bei der sicheren und einfachen Entfernung unerwünschter Haare. Eine Abdeckklappe und eine Reinigungsbürste für den Scherkopf sind im Lieferumfang enthalten.

Besonders praktisch: das Gerät ist zusätzlich mit einem LED-Licht ausgestattet zum perfekten Ausleuchten und eine präzise Haarentfernung.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Zweck Präzisionstrimmer
Ohr, Nase
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.