Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jada Toys 253181000 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jada Toys 253181000 Kinderspielzeugfigur
Jada Toys 253181000 Kinderspielzeugfigur
Jada Toys 253181000 Kinderspielzeugfigur
Jada Toys 253181000 Kinderspielzeugfigur
Jada Toys 253181000 Kinderspielzeugfigur
Jada Toys 253181000 Kinderspielzeugfigur
Jada Toys 253181000 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE2-90128340
Hersteller:
     Jada Toys
Herst.-Nr.:
     253181000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Bringen Sie die Action mit Ihren Lieblingshelden aus J.K. Rowlings Zauberwelt nach Hause. Mit einem authentischen Charakterbild, einer Körpergröße von 10 cm ist diese Sammlerfigur ein absolutes Highlight in jeder Harry-Potter-Sammlung! Sammeln Sie sie alle!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Beige, Schwarz, Braun
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Material
Metall
Themenwelt
Harry Potter
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.