Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergodyne 18230 Sicherheitskniepolster Schwarz Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ergodyne 18230 Sicherheitskniepolster Schwarz Polyester
Ergodyne 18230 Sicherheitskniepolster Schwarz Polyester
Ergodyne 18230 Sicherheitskniepolster Schwarz Polyester
Ergodyne 18230 Sicherheitskniepolster Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE2-90322596
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     18230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kniepolster
ergodyne kniepolster
kniepolster
kniepolster schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Färbung
Einfarbig
Größe
Universalgröße
Verschlussart
Schnallenverschluss
Einstellbare Gurte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.