Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innr Lighting RCL 240 T Smart Lighting Intelligente Deckenbeleuchtung ZigBee 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innr Lighting RCL 240 T Smart Lighting Intelligente Deckenbeleuchtung ZigBee 28 W
Innr Lighting RCL 240 T Smart Lighting Intelligente Deckenbeleuchtung ZigBee 28 W
Innr Lighting RCL 240 T Smart Lighting Intelligente Deckenbeleuchtung ZigBee 28 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91127135
Hersteller:
     Innr Lighting
Herst.-Nr.:
     RCL 240 T
EAN/GTIN:
     8718781553203
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Kompatibilität
Philips Hue, Homey, Samsung SmartThings
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
0.19 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
ZigBee-zertifiziert
Ja
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
72 mm
Gewicht
1100 g
Durchmesser
410 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
ZigBee
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Anzahl der LEDs
64
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Lichtleistung
2500 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
28 W
Äquivalente Glühlampenleistung
180 W
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Dimmbereich
5 - 100 %
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Funkfrequenz
2400 - 2483.5 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.