Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CD0101 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CD0101 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
LogiLink CD0101 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
LogiLink CD0101 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
LogiLink CD0101 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
LogiLink CD0101 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
LogiLink CD0101 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
LogiLink CD0101 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91179507
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CD0101
EAN/GTIN:
     4052792063561
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Erleben Sie Audio und Video in voller Ultra HD Qualität und mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort-Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Häufig genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Paketgewicht
113 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.