Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-510P-WTR Server Rack (1U) Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren DDR4-SDRAM 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-510P-WTR Server Rack (1U) Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren DDR4-SDRAM 500 W
Supermicro SYS-510P-WTR Server Rack (1U) Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren DDR4-SDRAM 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91270645
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-510P-WTR
EAN/GTIN:
     672042421473
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren
Prozessorhersteller
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
3000 GB
Speicherkartensteckplätze
8
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
3
Zertifikate
Zertifizierung
80 PLUS Platinum Level
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
10890 g
Verpackungsbreite
596.9 mm
Verpackungstiefe
855.98 mm
Verpackungshöhe
215.9 mm
Paketgewicht
21770 g
Netzwerk
LAN-Controller
Intel® X550
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
SSD Schnittstelle
NVMe, SATA III
NVMe
Ja
SSD-Größe
3.5"
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
4
RAID Level
0, 1, 5, 10
Hot-Swap
Ja
Leistungen
BIOS-Typ
EEPROM
Warentarifnummer (HS)
84714100
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.370,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,97*
€ 1.777,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,32*
€ 1.734,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,04*
€ 1.691,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,31*
€ 1.630,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.