Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL IK2EG Massagegerät Universal Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL IK2EG Massagegerät Universal Grün
SISSEL IK2EG Massagegerät Universal Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91271205
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     IK2EG
EAN/GTIN:
     633781000299
Suchbegriffe:
Massagehilfen, sonstige
Massageroller
massagehilfen, sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Technische Details
Massage-Typen
Knetmassage
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Grün
Material
Polymer
Griff(e)
Ja
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Ergonomische Griffe
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Köpfe
1 Kopf/Köpfe
Einfach zu bedienen
Ja
Geräuscharmer Betrieb
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.