Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LightScene EV-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LightScene EV-115
Epson LightScene EV-115
Epson LightScene EV-115
Epson LightScene EV-115
Epson LightScene EV-115
Epson LightScene EV-115
Epson LightScene EV-115
Epson LightScene EV-115
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91318619
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA22140
EAN/GTIN:
     8715946689333
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Minimalistisches Design – maximale Wirkung
Der LightScene EV-115 liefert Bilder mit einer Weiß- und Farbhelligkeit von 2.200 Lumen und WXGA-Auflösung. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und setzen Sie im Nu ansprechende Gestaltungen um. Dank seines unauffälligen Designs kann er auch dort eingesetzt werden, wo ein herkömmlicher Projektor zu sehr herausstechen würde. Dieser Projektor ist im schwarzen oder weißen Design erhältlich.

Einfache, flexible Installation
Durch das leichte, flexible Design kann der EV-115 vielfältig installiert werden: ganz herkömmlich an der Decke oder an einer freistehenden Halterung oder aber wie ein Scheinwerfer an Beleuchtungsschienen – selbst an versenkbaren Schienen.

Ideal für Digital Signage
Er verfügt über einen integrierten Media Player mit kabellosem Hochladen von Inhalten. Wiedergabelisten können einfach über eine SD-Karte geladen und direkt über den Projektor abgespielt werden.1 Der EV-115 verfügt außerdem über einen HDMI-Anschluss für die einfache Integration in Content-Management-Systeme und lässt sich mühelos einrichten.

Fortschrittliche Installationen leicht gemacht
Die GPI-Funktion unterstützt den direkten Anschluss eines Sensors zur Erstellung dynamischer Erlebnisse, die sich an veränderte Gegebenheiten anpassen können, ohne die Notwendigkeit für kostenintensive externe Hardware. Der EV-115 kann auch für komplexere Projektionen, z. B. mit Edge-Blending, eingesetzt werden, um herausragende Ergebnisse in größeren Räumen zu erzielen, die die Installation mehrerer Geräte erfordern.

Wartungsarme Zuverlässigkeit
Die fünfjährige Garantie in Kombination mit der zuverlässigen Laserlichtquelle von Epson und der versiegelten Projektionseinheit sorgen für einen reibungslosen, wartungsarmen Betrieb.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke, Flur, Lighting track, Wand
Objektiv
Fokus
Auto
Brennweitenbereich
18.2 - 28.4 mm
Blendenbereich (F-F)
1,51 - 1,92
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
1.58:1
Projektionsverhältnis
1.38 - 2.19:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bluetooth
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
2200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
2000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 150 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:10, 16:9
Abstand der Projektionswand (breit)
0.9 - 4.5 m
Anzahl der Farben
16,78 Millionen Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
1100 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-45 - 45 °
Matrix Größe
0.59 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6900 g
Breite
459 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
65 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Mitgelieferte Software
Inhalt DIY-App, Epson Projektor Content Manager
Merkmale
Geräuschpegel
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
22 dB
Ursprungsland
China
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: Crestron (Network), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
149 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
112 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N
Full-HD
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, epson beamer, lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.904,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.026,30*
€ 2.411,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.015,08*
€ 2.397,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.958,96*
€ 2.331,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.925,17*
€ 2.290,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,27*
€ 2.266,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V12H888B10
ab € 89,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.