Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5 Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5 Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Wera Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5 Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91391310
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008878001
EAN/GTIN:
     4013288219817
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Besonders kleiner Bits-Handhalter mit kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Inklusive 6 Bits, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden. Mit nur 65 mm Gesamtlänge wird der Kraftform Kompakt Stubby zu einer echten Mini-Schraubwerkstatt. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Zähharte Bits, für den universellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
116 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Phillips, Quadratisch
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
6 Stück(e)
Sechskant-Schraubendreherbits (imperial)
1/4 Zoll
Schraubendreher-Bits Größe
1 x 5.5, 1.2 x 6.5, PH 1, PH 2, # 1, # 2
Bithalter
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.