Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni Galileo Lab Bio-Gewächshaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Galileo Lab Bio-Gewächshaus
Clementoni Galileo Lab Bio-Gewächshaus
Clementoni Galileo Lab Bio-Gewächshaus
Clementoni Galileo Lab Bio-Gewächshaus
Clementoni Galileo Lab Bio-Gewächshaus
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91392351
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     59237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Ein brandneues Gewächshaus mit modernem Design, um die Geheimnisse des ökologischen Anbaus zu entdecken! Vollständig aus recyceltem Kunststoff hergestellt, mit biologisch abbaubaren Gläsern und Bio-Samen und einem neuen einfachen und effektiven Öffnungssystem, um den richtigen Lebensraum für kleine Setzlinge zu gewährleisten. Mit einem kompletten Werkzeugsatz und speziellen Hängetöpfen zur Keimung, die dem Kind helfen, Pflanzen einzupflanzen und zu züchten! Das wissenschaftliche Handbuch hilft dem Kind, die Geheimnisse des ökologischen Anbaus zu entdecken - um ein botanischer Superexperte zu werden! Play for Future-Produkte wurden entwickelt, um Kindern den Wert von Nachhaltigkeit und die Bedeutung des Respekts für die Umwelt spielerisch nahezubringen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
942 g
Merkmale
Themenwelt
Botanik
Produkttyp
Gewächshaus
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.