Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Garda 4.0 4 Person(en) Grün, Grau, Hellgrau Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Garda 4.0 4 Person(en) Grün, Grau, Hellgrau Tunnelzelt
High Peak Garda 4.0 4 Person(en) Grün, Grau, Hellgrau Tunnelzelt
High Peak Garda 4.0 4 Person(en) Grün, Grau, Hellgrau Tunnelzelt
High Peak Garda 4.0 4 Person(en) Grün, Grau, Hellgrau Tunnelzelt
High Peak Garda 4.0 4 Person(en) Grün, Grau, Hellgrau Tunnelzelt
High Peak Garda 4.0 4 Person(en) Grün, Grau, Hellgrau Tunnelzelt
High Peak Garda 4.0 4 Person(en) Grün, Grau, Hellgrau Tunnelzelt
High Peak Garda 4.0 4 Person(en) Grün, Grau, Hellgrau Tunnelzelt
High Peak Garda 4.0 4 Person(en) Grün, Grau, Hellgrau Tunnelzelt
High Peak Garda 4.0 4 Person(en) Grün, Grau, Hellgrau Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91395917
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     11821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
4 Person(en)
Komfort-Schlafkapazität (max.)
4 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
4000 mm
Kabeleinführungspunkt
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün, Grau, Hellgrau
Tasche
Ja
Seitenfenster
Ja
Färbung
Monochromatisch
Moskitonetz
Ja
Belüftung
Ja
Taschenlampenschleife
Ja
Zelt-Organiser
Ja
Reflektierende Abspannseile
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Rahmenmaterial
Fiberglas
Material innen
Polyester
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14700 g
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, campingzelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,77*
€ 434,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,89*
€ 430,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,55*
€ 402,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,71*
€ 389,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,53*
€ 361,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.