Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-57905845 Herst.-Nr.: 520423 EAN/GTIN: 4001868524239 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Filzblätter | 10 | Merkmale | Produkttyp | Zubehörset | | Geeignet für | Filzen | | Material | Filz | | Produktfarbe | Pink | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Bogenbreite | 200 mm | | Bogenlänge | 300 mm | | Stoffgewicht | 150 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,00* | € 5,96* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,0667* | € 6,4867* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,8566* | € 7,6166* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 5,17* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|