Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 12mm F2 E MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 12mm F2 E MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 12mm F2 E MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 12mm F2 E MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 12mm F2 E MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 12mm F2 E MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 12mm F2 E MILC Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91936867
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1220506103
EAN/GTIN:
     8809298887490
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.09 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Anzahl der Linsen mit extra geringer Dispersion (ED)
3
Anzahl an hybriden asphärischen Elementen
1
Streulichtblende
Ja
Streulichtblendentyp
Abnehmbare Gegenlichtblende
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Bajonett
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/10
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.19 m
Maximale Blendenzahl
2
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
12 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Filtergröße
62 mm
Länge (mm)
59.2 mm
Gewicht
224 g
Technische Details
Sichtwinkel
99.1 °
Lieferumfang
Objektivdeckel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,05*
€ 401,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,69*
€ 395,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,70*
€ 387,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,36*
€ 383,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.